VMPAL-AP-10-QS6-1

Placa de conexión VMPAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPAL-AP-10-QS6-1
Rubix:798787072000
fabricante:560987
EAN:4052568098476
brand logo

Resumen técnico

Tipoplaca de conexión

Documentos

Detalles de producto : VMPAL-AP-10-QS6-1


sub-base VMPAL-AP-10-QS6-1 Width=10,7 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=10,7 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Placa base VMPAL-AP-10-QS6-1 Anchura=10,7 mm, Longitud=107,3 mm, Distancia=10,7 mm, Max. Número de posiciones de válvulas=1, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Tipoplaca de conexión
29,86 € Sin IVA
/ unidad
36,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días