Referencias
SMC:SS3YJ5-20-02-00F-Q
Rubix:751605052043
EAN:3618036218855

Documentos
Detalles de producto : SS3YJ5-20-02-00F-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y superioridad en rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea diseñada en un colector o utilizada como válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de bajo consumo (norma de 0,5 watts), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante los relés de salida del PLC. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados sobre el soporte, o individualmente en subplacas, creando así una diversidad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.
Base múltiple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tipo | colector |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,35 € Sin IVA
/ unidad
17,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días