Referencias
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PV-5HPA
Rubix:799261259000
fabricante:8122802
EAN:4052568556679

Resumen técnico
| Tipo | festo válvula solenoide vykb-f10-m22c-16-pv-5hpa (8122802), 2/2, nc, 12 v cc |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VYKB-F10-M22C-16-PV-5HPA
VYKB-F10-M22C-16-PV-5HPA D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo válvula solenoide vykb-f10-m22c-16-pv-5hpa (8122802), 2/2, nc, 12 v cc |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75...1 bar |
| Tamaño del puerto | 1 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,46 € Sin IVA
/ unidad
163,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días