VF5120-5DZ1-03F

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie VF5000

Ver información técnica

Referencias

SMC:VF5120-5DZ1-03F
Rubix:799085164000
fabricante:VF5120-5DZ1-03F
EAN:3618036596496
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VF5120-5DZ1-03F


La serie VF, una electroválvula piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de caudal en un tamaño compacto. La VF está disponible en muchas variantes, incluidos tres tipos de mando manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof

Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal w/Connector)
Light/Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Type
Port Size: 03 (3/8)
Thread: F (G)
Made to Order: None

Información técnica


Atributos
Peso neto380 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
110,54 € Sin IVA
/ unidad
133,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días