MFH-5/3E-D-3-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3E-D-3-C
Rubix:798199776000
fabricante:151874
EAN:4052568117351
MFH-5/3E-D-3-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-D-3-C


Electroválvula MFH-5/3E-D-3-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto990 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico4600 l/min
351,89 € Sin IVA
/ unidad
425,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días