ATWPH2X125 DESTORNILLADOR PH 2X125 TUERCA

ATP - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Phillips® - serie potencia

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATWPH2X125
Rubix:798739849000
EAN:3662424097362
brand logo

Resumen técnico

Huellaphillips (ph)
Tamaño de huella2
Longitud de hoja125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATWPH2X125 DESTORNILLADOR PH 2X125 TUERCA


• Hoja hexagonal con tuerca permitiendo los destornillados difíciles mediante llave •Tratamiento térmico en línea: +100% de vida útil y +100% de resistencia. •Ergonomía optimizada. •Más resistente a la corrosión •Marcado laser •Mejor adapatación al tornillo, aumentando el par y disminuyendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PH 2X125 TUERCA

Cualidades

•Hexagonal blade with shoulder to take a wrench
Inline hardening process
Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
4x corrosion resistance
Laser marking - gives virtually permanent marking
CNC tip machining - gives better screw fit increasing torque transfer and reducing wear

Información técnica


Atributos
Huellaphillips (ph)
Tamaño de huella2
Longitud de hoja125 mm
Longitud245 mm
13,20 € Sin IVA
/ unidad
15,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días