ATD2X35 DESTORNILLADOR PZ 2X35

ATD - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Pozidriv® - Hojas cortas

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATD2X35
Rubix:798739798000
EAN:3662424096037
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huellapz2
Longitud de hoja35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ATD2X35 DESTORNILLADOR PZ 2X35


• Hoja redonda corta y mango bola para trabajos en espacio limitado. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PZ 2X35

Cualidades

•Laser Marking - gives virtually Permanent Marking
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear

Información técnica


Atributos
Huellapozidriv
Tamaño de huellapz2
Longitud de hoja35 mm
Longitud91 mm
Acabadometal galvanizado
7,62 € Sin IVA
/ unidad
9,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días