Referencias
Elesa+Ganter:GN 237-NI-50-50-A-GS
Rubix:798585745000
fabricante:GN.2370057
EAN:4045525106116





Documentos
Detalles de producto : GN 237-NI-50-50-A-GS BISAGRAS
Bisagras de acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Tipo | bisagra |
| Material del cuerpo | acero |
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,39 € Sin IVA
/ unidad
21,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
