Referencias
Ganter:GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
Rubix:799102000000
fabricante:GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
EAN:4045525535886


Resumen técnico
| Tipo | tipo a (2x2 orificios taladrados para tornillos avellanados) |
|---|---|
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Detalles de producto : BISAGRA GN 437.1-ZD-60-60-A-SW
El tornillo de ajuste de las bisagras GN 437 permite modificar la movilidad de la bisagra. Esto también permite generar un par de frenado constante y ajustable en todo el rango de rotación. De este modo se inhibe la rotación de puertas y paneles, lo que además evita cualquier movimiento involuntario. El par de fricción se obtiene mediante el encaje de dos conos de fricción finos. La gran superficie de fricción y el plástico resistente de los conos de fricción garantizan una larga vida útil con una rigidez prácticamente constante. Debido a la estructura y a la precarga de los conos de fricción, la bisagra prácticamente no presenta juego radial ni juego en la dirección axial.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tipo a (2x2 orificios taladrados para tornillos avellanados) |
|---|---|
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,26 € Sin IVA
/ unidad
14,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días