Referencias
Ganter:GN 136-NI-60-60-C
Rubix:798587121000
fabricante:GN 136-NI-60-60-C
EAN:4045525852754



Detalles de producto : GN 136-NI-60-60-C BISAGRAS DE METAL
Las bisagras de chapa (acero inoxidable) GN 136 son modelos económicos para aplicaciones de baja carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Tipo | c |
| Material del cuerpo | acero |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,06 € Sin IVA
/ unidad
7,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
