Referencias
Ganter:GN 337-NI-60-60-A-2-GS
Rubix:799230829000
fabricante:GN 337-NI-60-60-A-2-GS
EAN:4045525024601



Detalles de producto : BISAGRA GN 337-NI-60-60-A-2-GS
Bisagras, acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Tipo | gs |
| Material del cuerpo | acero |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,32 € Sin IVA
/ unidad
31,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
