Referencias
Elesa+Ganter:GN 237-NI-60-60-A-GS
Rubix:798587102000
fabricante:GN 237-NI-60-60-A-GS
EAN:4045525106123





Detalles de producto : GN 237-NI-60-60-A-GS BISAGRAS
Bisagras de acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205 g |
|---|---|
| Tipo | a-gs |
| Material del cuerpo | acero |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,79 € Sin IVA
/ unidad
31,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
