Referencias
NSK:NU1040C3
Rubix:798156789000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 51 mm |
Detalles de producto : NU1040C3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1499,58 € Sin IVA
/ unidad
1814,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días