NJ2222-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:232222033008
fabricante:0192239510030
EAN:4012801380720
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2222-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta elevadas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x200x200 mm
Peso neto7037 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr455000 N
763,31 Sin IVA
/ unidad
923,61 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días