Opciones de filtro
Categorías
  • arrancador (4)
  • cargador de batería (2)
  • densímetro (2)
  • limitador de sobretensión (2)
  • probador de batería (1)
  • batería - accesorio (1)
  • Marca
  • facom
    (8)
  • bahco
    (3)
  • dewalt
    (1)
  • 12 Producto(s) de 12 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    784B DENSIMETRO

    • facom:784B
    • rubix:798529421000
    • ean:3148512008101
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro:21 mm
    • Peso:100 g
    34,31 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    778A COMPROBADOR ANTICONGELANTE

    • facom:778A
    • rubix:798529429000
    • ean:3148512005551
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tipo:hidrómetro anticongelante
    32,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    B124.1A BOOSTER DE ARRANQUE - 12 Y 24 VOLTIOS

    • facom:B124.1A
    • rubix:798602535000
    • ean:3662424072758
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:22.8 kg
    • Capacidad de la batería:20 Ah
    • Tensión, máx.:24 V
    1425,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOOSTER 12 24V 3200CA 1200CA

    • facom:B124.HD
    • rubix:798905232000
    • ean:3662424085581
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:76.7 kg
    • Capacidad de la batería:50 Ah
    • Tensión, máx.:24 V
    4386,34 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    B12.SECU BOOSTER 12V CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

    • facom:B12.SECU
    • rubix:798661195000
    • ean:3662424085567
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:11.7 kg
    • Capacidad de la batería:22 Ah
    • Tensión, máx.:12 V
    924,51 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOOSTER 12 V CAPACIDAD 20AH

    • facom:B12.1CPB
    • rubix:798981401000
    • ean:3662424146114
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:11 kg
    • Capacidad de la batería:20 Ah
    • Tensión, máx.:12 V
    560,43 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DX.8-24A LIMITADOR SOBRETENSIONES 24V

    • facom:DX.8-24A
    • rubix:798524822000
    • ean:3148519382853
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tensión, mín.:24 V
    • Tensión, máx.:24 V
    87,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DX.8-12A LIMITADOR SOBRETENSIONES 12V

    • facom:DX.8-12A
    • rubix:798524823000
    • ean:3148519382693
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tensión, mín.:12 V
    • Tensión, máx.:12 V
    89,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    TESTER DIGITAL DE BATERIAS BBT20

    • bahco:BBT20
    • rubix:798557561000
    • ean:7314150166961
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tensión, mín.:12 V
    88,10 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    DENSIMETRO P/BATERIAS BB10

    • bahco:BB10
    • rubix:798548239000
    • ean:7314150240586
    • Entrega estimada en (15) días
    • Diámetro:50 mm
    • Peso:120 g
    10,93 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CARGADOR-ARRANCADOR BBC620

    • bahco:BBC620
    • rubix:798548282000
    • ean:7314150243242
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tensión:230 V
    • Amperaje:570 A
    • Peso:26000 g
    749,97 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CARGADOR XR 12-18 V CARRIL LI-ION 4A REF DCB1104-QW

    • dewalt:DCB1104-QW
    • rubix:799086530000
    • ean:5035048752319
    • Entrega estimada en (15) días
    • Tensión:60 V
    • Amperaje:4 A
    51,30 € Sin IVA
    / unidad