Opciones de filtro
Categorías
  • arrancador (4)
  • 1Marca
  • facom
    (4)
  • 4 Producto(s) de 4 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    B124.1A BOOSTER DE ARRANQUE - 12 Y 24 VOLTIOS

    • facom:B124.1A
    • rubix:798602535000
    • ean:3662424072758
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:22.8 kg
    • Capacidad de la batería:20 Ah
    • Tensión, máx.:24 V
    1425,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOOSTER 12 V CAPACIDAD 20AH

    • facom:B12.1CPB
    • rubix:798981401000
    • ean:3662424146114
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:11 kg
    • Capacidad de la batería:20 Ah
    • Tensión, máx.:12 V
    560,43 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BOOSTER 12 24V 3200CA 1200CA

    • facom:B124.HD
    • rubix:798905232000
    • ean:3662424085581
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:76.7 kg
    • Capacidad de la batería:50 Ah
    • Tensión, máx.:24 V
    4386,34 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    B12.SECU BOOSTER 12V CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

    • facom:B12.SECU
    • rubix:798661195000
    • ean:3662424085567
    • Entrega estimada en (15) días
    • Peso:11.7 kg
    • Capacidad de la batería:22 Ah
    • Tensión, máx.:12 V
    924,51 € Sin IVA
    / unidad