Referencias
Bahco:BBC620
Rubix:798548282000
EAN:7314150243242

Documentos
Detalles de producto : CARGADOR-ARRANCADOR BBC620
Cualidades
•Dispositivo multiusos cuyo propósito principal es cargar correctamente las baterías
También puede utilizarse para arrancar vehículos con baterías ligeramente descargadas. No lo utilice para arrancar vehículos con baterías muy bajas o muertas (utilice nuestros boosters para ese propósito)
Disponible en modos de carga normal, carga rápida o arranque rápido
Cuenta con temporizador para carga rápida
Equipado con un indicador de la corriente de carga y de arranque
Adecuado para baterías con electrolito
Para vehículos de 12V y 24V
BBC420 potencia de arranque: 400 amperios de arranque a 12V
BBC620 potencia de arranque: 570 amperios de arranque a 12V
Seguro
Protección contra inversión de polaridad
Protección contra sobrecargas
Cárguelo mediante alimentación de 230V
Certificado CE
También puede utilizarse para arrancar vehículos con baterías ligeramente descargadas. No lo utilice para arrancar vehículos con baterías muy bajas o muertas (utilice nuestros boosters para ese propósito)
Disponible en modos de carga normal, carga rápida o arranque rápido
Cuenta con temporizador para carga rápida
Equipado con un indicador de la corriente de carga y de arranque
Adecuado para baterías con electrolito
Para vehículos de 12V y 24V
BBC420 potencia de arranque: 400 amperios de arranque a 12V
BBC620 potencia de arranque: 570 amperios de arranque a 12V
Seguro
Protección contra inversión de polaridad
Protección contra sobrecargas
Cárguelo mediante alimentación de 230V
Certificado CE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25320 g |
|---|---|
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 570 A |
| Peso | 26000 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,97 € Sin IVA
/ unidad
907,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
