B124.1A BOOSTER DE ARRANQUE - 12 Y 24 VOLTIOS

Booster de arranque 12 Voltios - 24 Voltios

Ver información técnica

Referencias

Facom:B124.1A
Rubix:798602535000
EAN:3662424072758
brand logo

Resumen técnico

Peso22.8 kg
Capacidad de la batería20 Ah
Tensión, máx.24 V
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B124.1A BOOSTER DE ARRANQUE - 12 Y 24 VOLTIOS


• Booster de arranque. • Tensión de utilización 12V - 24V. • Interruptor de potencia y alarma de inversión de las polaridades. • Selección de tensión por toma de potencia. • Capacidad 2 X 20 Ah. • Batería interna AGM estanca. • Corriente "Peak" Máx.: 3700A. • Corriente de arranque Máx.: 1400A. • Pinzas curvadas 1000A. • Cables de cobre con doble aislamiento 35 mm² de 1,55 M. • Alicates curvados 1000A. • Protección por fusible temporizado 300A. • Voltímetro analógico de control de carga. • Cargador automático 4A.
BOOSTER 12-24V

Información técnica


Atributos
Peso22.8 kg
Capacidad de la batería20 Ah
Tensión, máx.24 V
Tensión de funcionamiento24 V
Tensión, mín.12 V
1425,56 € Sin IVA
/ unidad
1724,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días