SS3Y1-S41-07-M5-Q

Base múltiple SY100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS3Y1-S41-07-M5-Q
Rubix:752102166043
fabricante:SS3Y1-S41-07-M5-Q
EAN:3618036219401
brand logo

Resumen técnico

Tipobase múltiple ss3y1-s41-07-m5-q
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS3Y1-S41-07-M5-Q


La serie SY ofrece mejoras significativas en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en una barra colectora.
SS3Y1, Serie 100 Bloque, Montaje en placa base

Información técnica


Atributos
Peso neto58 g
Tipobase múltiple ss3y1-s41-07-m5-q
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico10.8 l/min
60,78 € Sin IVA
/ unidad
73,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días