VMPA14-M1H-H-PI

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA14-M1H-H-PI
Rubix:799266252000
fabricante:573726
EAN:4052568220983
VMPA14-M1H-H-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA14-M1H-H-PI


Electroválvula VMPA14-M1H-H-PI Función del distribuidor=2x3/2 monoestable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=14 mm, Caudal nominal normal=650 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Solenoid valve VMPA14-M1H-H-PI Valve function=2x3/2 open/closed monostable, Actuation type=electrical, Valve size=14 mm, Nominal flow=650 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto93,28 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico550 l/min
Rango de presión3/10 bar
115,04 € Sin IVA
/ unidad
139,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días