Referencias
Festo:VHEF-VT-M32-M-G18
Rubix:799259866000
fabricante:5300036
EAN:4052568422899

Detalles de producto : VHEF-VT-M32-M-G18
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 750 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 tot 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,67 € Sin IVA
/ unidad
92,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días