EX250-SDN1

EX250 Bloque de entrada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX250-SDN1
Rubix:751607569043
fabricante:EX250-SDN1
EAN:3618036111422
EX250, SI Unit, Integrated Type for Input/Output

Resumen técnico

Tipounidad si
Número de puertos32
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EX250-SDN1


Centralised serial transmission system for input/output
Compatible protocols: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface
32 inputs / 32 outputs module
Output units available for external use (EX9)
Applicable valve series: SY, VQC, S0700, SV
Up to IP67 enclosure compliant.
EX250, Unidad SI, Cableado en serie integrado para entradas/salidas

Información técnica


Atributos
Tipounidad si
Número de puertos32
Tensión24 V
Min. Temperatura de funcionamiento5 °C
440,00 € Sin IVA
/ unidad
532,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días