MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
Rubix:798203942000
fabricante:562051
EAN:4052568208905
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica para la aplicación
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3


Distribuidor de vacío MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3 puede montarse con un tornillo en cualquier superficie plana Función del distribuidor=2x2/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=20 mm, Caudal nominal normal=30 l/min, Presión de servicio=0 - 1,5 bar
Vacuum valve MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3 mountable with one screw on any flat surface. Valve function=2x2/2 closed monostable, actuation type=electrical, width=20 mm, nominal flow rate=30 l/min, operating pressure=0 - 1,5 bar

Información técnica


Atributos
Tipoválvula direccional específica para la aplicación
Número de puertos2
110,96 € Sin IVA
/ unidad
134,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días