SS5V1-10FD1-07D-C4

Base de colector SV3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5V1-10FD1-07D-C4
Rubix:799254227000
SMC PART 5 PORT VALVE SS5V1-10FD1-07D-C4

Resumen técnico

Tipobase ss5v1-10fd1-07d-c4 ss5v1-10fd1-07d-c4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5V1-10FD1-07D-C4


La serie SV emplea un conector múltiple en lugar de los cables tradicionales para el cableado interno de la base. Al conectar cada bloque a un conector, se vuelve mucho más sencillo variar el número de estaciones. Las bases tipo cassette ofrecen lo último en cuanto a flexibilidad. Es posible añadir bases mediante un simple mecanismo de apertura. También están disponibles bases convencionales con tirantes. El uso de un conector de 34 pines permite conectar hasta 16 estaciones de doble solenoide.
SS5V1-10F/P*, Serie 1000, Montaje en base de tirantes, Multiconector sub-D y Modelo conector cable plano

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Tipobase ss5v1-10fd1-07d-c4 ss5v1-10fd1-07d-c4
Número de puertos5
240,80 € Sin IVA
/ unidad
291,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días