JMFH-5-1/2-S-EX

Electroválvula JMFH-5-1/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMFH-5-1/2-S-EX
Rubix:798199310000
fabricante:535917
EAN:4052568169671
JMFH-5-1/2-S-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMFH-5-1/2-S-EX


Electrodistribuidor JMFH-5-1/2-S-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=52 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto1117 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
393,08 € Sin IVA
/ unidad
475,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días