MHE3-MS1H-3/2G-QS-6

Electroválvula MHE3-MS1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHE3-MS1H-3/2G-QS-6
Rubix:798198672000
fabricante:525151
EAN:4052568161354
MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHE3-MS1H-3/2G-QS-6


Electroválvula MHE3-MS1H-3/2G-QS-6 válvula individual, conmutación rápida. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x45x75 mm
Peso neto156 g
Tipoválvula direccional específica de la aplicación mh2, mh3, mh4
Número de puertos3
113,09 € Sin IVA
/ unidad
136,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días