Referencias
SMC:SZ3A60-5NLOZ-C4-Q
Rubix:751606581043
EAN:3618036145885

Documentos
Detalles de producto : SZ3A60-5NLOZ-C4-Q 00048127
La serie SZ3000 es una válvula solenoide de 5 vías, del tipo con puerto en el cuerpo y colector en forma de casete. La serie SZ ofrece alta fiabilidad y una larga vida útil de 50 millones de ciclos o más. La dirección de entrada del conector puede cambiarse fácilmente de arriba a un lado. Un bajo consumo de corriente y un tiempo de respuesta rápido de 10 ms se obtienen gracias a una construcción única de válvula piloto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 84 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,74 € Sin IVA
/ unidad
149,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días