VFR3410-5DZ-Q
VFR3000, Tipos enchufables y no enchufables, métrica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VFR3410-5DZ-Q
Rubix:799255608000
fabricante:VFR3410-5DZ-Q
Documentos
Detalles de producto : VFR3410-5DZ-Q
La serie VFR está compuesta por electroválvulas piloto de 5 orificios con juntas de caucho y colectores montados sobre base, disponibles en versión desenchufable y no desenchufable. Las dimensiones de los orificios van de 1/8 a 1/2 con tipos de roscas Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. Diversas opciones también están disponibles.
Cualidades
VFR3000, tipos enchufable y no enchufable Presión máxima de funcionamiento: hasta 0,9MPa Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C Marcha manual: pulsador no bloqueable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 5/2 y 5/3 serie vfr |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,17 € Sin IVA
/ unidad
280,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
