Referencias
SMC:PVQ13-6L-03-M5-A
Rubix:799245921000
fabricante:PVQ13-6L-03-M5-A
Documentos
Detalles de producto : PVQ13-6L-03-M5-A
Control del caudal en función de la corriente
Cualidades
Controla el caudal hasta 6 l/min en función de la corriente
- Repetibilidad: 3% o menos
- Histéresis: 10% o menos
- Materiales del cuerpo: Latón (C36) y acero inoxidable
- Ruido reducido
- Apta para aplicaciones en vacío.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula proporcional compacta - pvq10 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,51 € Sin IVA
/ unidad
92,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días