Referencias
Facom:PL.326
Rubix:798531749000
EAN:3148513552832

Detalles de producto : PL.326 BANDEJA DEST.
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.A3
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 8 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 175 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,78 € Sin IVA
/ unidad
31,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
