Referencias
Facom:PL.676
Rubix:798527613000
EAN:3148518111027

Detalles de producto : PL.676 BANDEJA MOD.A4PB
Bandejas para módulos o composiciones
BANDEJA PARA MOD.A4PB
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 9 |
|---|---|
| Longitud | 418 mm |
| Altura | 188 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,04 € Sin IVA
/ unidad
30,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
