1767PMC-PORTA-PIEZAS MAGNETICO REDONDO
Soporte magnético redondo para piezas pequeñas
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1767PMC
Rubix:798170322000
fabricante:017670020
EAN:8014230478579

Detalles de producto : 1767PMC-PORTA-PIEZAS MAGNETICO REDONDO
Soporte magnético redondo para piezas pequeñas
Cualidades
Soporte magnético redondo para piezas pequeñas
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x180x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 420 g |
| Número de compartimentos | 1 |
| Longitud | 60 mm |
| Altura | 180 mm |
| Anchura | 250 mm |
| Material | magnético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
