2245 BANCO 1,5 M

Banco de trabajo mantenimiento 1,5 m

Ver información técnica

Referencias

Facom:2245
Rubix:798530082000
EAN:3148517242364
brand logo

Resumen técnico

Altura860 mm
Anchura1500 mm
Profundidad750 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2245 BANCO 1,5 M


• Plano de la superficie de trabajo: 1,5 m. • Ancho de la bandeja: 750 mm. • Altura: 860 mm. • Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm). • Posibilidad de fijar un bloque cajones 2235.AT. Peso: 59,5 kg.
BANCO DE TRABAJO 1,5M

Información técnica


Atributos
Peso neto65000 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)1710x770x250 mm
Peso con embalaje65000 g
Altura860 mm
Anchura1500 mm
Profundidad750 mm
Modelo2245
836,71 € Sin IVA
/ unidad
1012,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días