Referencias
INA:KWE35-V1-G3
Rubix:798292934000
fabricante:0016702550240
EAN:4054362934981

Detalles de producto : KWE 35 G3 V1
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1712 g |
|---|---|
| Anchura | 106.1 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,29 € Sin IVA
/ unidad
250,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
