EXTRACTOR RODAMIENTOS 4521N-H

Ball Bearing Internal Extractor

Ver información técnica

Referencias

Bahco:4521N-H
Rubix:799210677000
EAN:7314151837808
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras4
Capacidad interior30 mm
Profundidad60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXTRACTOR RODAMIENTOS 4521N-H


Cualidades

•For extracting ball bearings from housings, ball bearing outer races, bushings and oil seals
The extractor shank has multiple slots (1-4) which allows uniform spreading on the periphery and safe removal of the ball bearing
When placed inside the ball bearing and turning the nut, the bearing will be grip by the inside

Información técnica


Atributos
Peso neto120 g
Número de abrazaderas/garras4
Capacidad interior30 mm
Profundidad60 mm
Diámetro30 mm
Tipoball bearing internal extractors
78,03 € Sin IVA
/ unidad
94,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días