LLAVE ESTRELLA DOBLE 5/16-11/32 CARRACA

Bahco

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1320RZ-5/16-11/32
Rubix:799180475000
fabricante:1320RZ-5/16-11/32
EAN:7314153015235
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada5/16-11/32 ''
Longitud115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA DOBLE 5/16-11/32 CARRACA


Ángulo de acción de 5°
Interruptor para cambio rápido del sentido de giro a derecha e izquierda
Marcado de tamaño más grande y bidireccional para una fácil identificación
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada5/16-11/32 ''
Longitud115 mm
Diámetro6.5 mm
Modelo1320rz-5/16-11/32
Acabadosatén/cromo
Peso35 g
30,23 € Sin IVA
/ unidad
36,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días