Referencias
Bahco:4750RCHDW01AC1
Rubix:799069978000
EAN:7314150229833


Resumen técnico
| Volumen de almacenamiento | 31 l |
|---|---|
| Material | placa de inserción acolchada para la tapa de 4750rchdw01 |
Detalles de producto : PANEL EXTRAIBLE P/MALETA 4750RCHD
Panel desmontable. Adecuado para portátil, documentación, cables y material de oficina en general. Fácil de montar por el usuario.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 31 l |
| Material | placa de inserción acolchada para la tapa de 4750rchdw01 |
| Altura | 50 mm |
| Anchura | 204 mm |
| Longitud | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,01 € Sin IVA
/ unidad
56,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días