Referencias
Stanley:FMST1-72363
Rubix:798585195000
EAN:3253561723636



Detalles de producto : TSTAK TROLLEY TSTAK FMST1-72363
Descripción
- Trolley de aluminio telescópico plegable, fácil de almacenar.
- Muy resistente: capacidad de carga de 100 kg.
- Ruedas orientables delanteras y ruedas traseras para una buena capacidad de maniobra y de cruce.
- Correa para una seguridad adicional en el almacenamiento.
Trolley PRO-STACK FatMax®
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 7600 g |
|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 0 l |
| Material | aluminio |
| Carga admisible | 100 kg |
| Longitud | 700 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,90 € Sin IVA
/ unidad
186,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días