TSTAK CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA TSTAK VI FATMAX FMST1-71971
Caja de herramientas profunda PRO-STACK FatMax
Ver información técnicaReferencias
Stanley:FMST1-71971
Rubix:798585235000
EAN:3253561719714

Detalles de producto : TSTAK CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA TSTAK VI FATMAX FMST1-71971
Descripción
- Cierres laterales que permiten la conexión para un transporte más fácil y una apilación segura. - Bandeja extraíble para un acceso rápido a las herramientas más utilizadas. - Volumen extragrande para almacenar herramientas altas. - Asa y cierres para un uso intensivo. - Asa ancha incorporada para una portabilidad fácil y estable. - Cierres y bisagras metálicos, fuertes y resistentes
Caja de herramientas profunda PRO-STACK FatMax
Información técnica
Atributos
| Volumen de almacenamiento | 25 l |
|---|---|
| Material | plástico |
| Carga admisible | 30 kg |
| Longitud | 440 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € Sin IVA
/ unidad
58,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días