Referencias
Bahco:4750RCHDW01
Rubix:799067845000
EAN:7314150227433


Resumen técnico
| Volumen de almacenamiento | 31 l |
|---|---|
| Material | resina de polipropileno copolímero |
Detalles de producto : MALETAS RIGIDA PP HERRAMIENTAS C/RUEDAS 31L
Maletín de herramientas irrompible inyectado con resina de polipropileno copolímero. Ruedas de 60x20 mm con rodamientos de bolas para un transporte sencillo. Esquinas reforzadas y acanaladas para una protección adicional. Resistente al óxido, al agua y al polvo: todas las piezas son resistentes al Skydrol. Resistente a diferencias de temperatura muy grandes: de -33 a 90. Hermético gracias a la junta tórica inyectada con PU. Válvula manual de presión de aire. Pasadores de acero inoxidable. Etiqueta de identificación integrada. Posibilidad de usar candado. 1 asa de alta resistencia recubierta de goma. 1 correa para el hombro. 2 cierres, 4 soportes inferiores. Maletín vacío. Maletín vacío.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6565 g |
|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 31 l |
| Material | resina de polipropileno copolímero |
| Carga admisible | 5.99 kg |
| Altura | 351 mm |
| Anchura | 225 mm |
| Longitud | 550 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,03 € Sin IVA
/ unidad
353,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días