TROLLY DE HERRAMIENTAS TURTLE ROCK PTS

Tool trolley Turtle Rock

Ver información técnica

Referencias

GT Line:488084
Rubix:799296505000
fabricante:488084
EAN:8024482178714
brand logo

Detalles de producto : TROLLY DE HERRAMIENTAS TURTLE ROCK PTS


Maleta con ruedas Rock Turtle

Características: De plástico HDPE resistente a los golpes, de color negro, con resistentes tableros portaherramientas, así como fuerte asa de transporte, mango telescópico encajable y ergonómico, con ruedas de transporte grandes de marcha suave. Bandeja inferior, altura 210 mm. Maleta con capacidad de carga de hasta 30 kg, marco doble de aluminio. Muy estable, apilable y con pies de goma protectores. Con cierre mediante dos cerraduras de cilindro a presión TSA. Modelo apto para llevar en el avión. Se suministra vacío.

Provisto de:
24 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas de 2 caras
12 lazos en el tablero portaherramientas de 2 caras
6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre
12 lazos en la tapa de cierre
1 bandeja inferior con tapa de cierre
1 compartimento para documentos en la tapa

Información técnica


Atributos
691,88 € Sin IVA
/ unidad
837,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días