Referencias
GT Line:488061
Rubix:799296507000
fabricante:488061
Detalles de producto : MALETIN DE HERRAMIENTAS ATOMIK WHEELS 465X255X352 MM
Maleta con ruedas Atomik Wheels
Características: De polipropileno, resistente a los golpes, de color negro, con resistentes tableros portaherramientas extraíbles, así como fuerte asa de transporte, mango telescópico encajable ergonómico y ruedas de transporte de marcha suave. Bandeja inferior con una altura de 120 mm, subdivisiones variables. Maleta con capacidad de carga de hasta 25 kg, marco doble de aluminio. Muy estable. Con cierre mediante dos cerraduras de cilindro basculante. Se suministra vacío.
Provisto de:
24 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
12 lazos de sujeción en el tablero portaherramientas de 2 caras
1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas de 2 caras
6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre
9 lazos de sujeción en la tapa de cierre
1 bandeja inferior con tapa de cierre
Características: De polipropileno, resistente a los golpes, de color negro, con resistentes tableros portaherramientas extraíbles, así como fuerte asa de transporte, mango telescópico encajable ergonómico y ruedas de transporte de marcha suave. Bandeja inferior con una altura de 120 mm, subdivisiones variables. Maleta con capacidad de carga de hasta 25 kg, marco doble de aluminio. Muy estable. Con cierre mediante dos cerraduras de cilindro basculante. Se suministra vacío.
Provisto de:
24 compartimentos de inserción en el tablero portaherramientas de 2 caras
12 lazos de sujeción en el tablero portaherramientas de 2 caras
1 gran bolsa con tapa en el tablero portaherramientas de 2 caras
6 compartimentos de inserción en la tapa de cierre
9 lazos de sujeción en la tapa de cierre
1 bandeja inferior con tapa de cierre
Maletín de herramientas con ruedas Atomik Wheels PTS
Información técnica
Atributos
| Volumen de almacenamiento | 36 l |
|---|---|
| Material | polipropileno, aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,73 € Sin IVA
/ unidad
391,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

