Referencias
Bahco:4750-TOCST-1
Rubix:798451949000
EAN:7314153018779

Detalles de producto : MALETIN 4750-TOCST-1
Caja de herramientas redonda robusta. Incluye correa para el hombro para mayor comodidad. Con hebillas de cuero y asa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1410 g |
|---|---|
| Volumen de almacenamiento | 11 l |
| Material | cuero sintético |
| Carga admisible | 10 kg |
| Altura | 220 mm |
| Anchura | 170 mm |
| Longitud | 495 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,16 € Sin IVA
/ unidad
59,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
