Referencias
Bahco:KSBG09-10DISPEN
Rubix:798864990000
EAN:7314150262991



Resumen técnico
| Tipo de hojas | cuchillas de repuesto para cúter (9 mm) en dispensador (10 unidades) |
|---|---|
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : PACK 10 U. HOJAS SELECCIONABLES P/CUTTER 85X9 MM
Cuchillas de cúter 9 mm, dispensador de 10 unidades.

Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Tipo de hojas | cuchillas de repuesto para cúter (9 mm) en dispensador (10 unidades) |
| Anchura de hoja | 9 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Material | acero al carbono pulido (carbon steel) |
| Peso | 6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días