CUCHILLO SEGURIDAD SECUNORM PROFI25 MDP C/HOJA TRAPEZOIDAL 199
SECUNORM PROFI25 MDP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Martor:120700.02
Rubix:798344199000
EAN:4002632920431

Documentos
Detalles de producto : CUCHILLO SEGURIDAD SECUNORM PROFI25 MDP C/HOJA TRAPEZOIDAL 199
Herramienta de corte profesional para materiales usuales y otras aplicaciones de corte. "25" porque tiene 25 mm de extensión de la hoja. Así, puede cortar sin esfuerzo cajas de cartón de triple capa. Y además "MDP" porque sus partes de plástico pueden ser detectadas por el detector de metales.
La retracción automática de la hoja del SECUNORM PROFI25 MDP garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.
Cualidades
Autorretráctil
Aplicaciones
Para cortar materiales industriales generales

Información técnica
Atributos
| Longitud de hoja | 25 mm |
|---|---|
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
