Referencias
Martor:37030.50
Rubix:799307926000
EAN:4002632921643






Resumen técnico
| Tipo de hojas | hoja industrial |
|---|---|
| Anchura de hoja | 166 mm |
| Longitud | 43 mm |
Detalles de producto : PACK 10 U. HOJA INDUSTRIAL 37030 AFILADO ESPECIAL
Hace honor a su nombre. Acero inoxidable.
No se pueden negar las similitudes con la SECUMAX RUCK-ZUCK. No obstante, la SECUMAX FOLEX ha encontrado sus propias aplicaciones de nicho. Como su nombre ya indica, es adecuada para cortar film. Además del film fino, también se puede cortar papel con facilidad, ya que la cuchilla tiene apenas 0,10 mm de grosor. La empuñadura cómoda tiene un aspecto robusto gracias al plástico resistente a los impactos con el que está fabricada.
No se pueden negar las similitudes con la SECUMAX RUCK-ZUCK. No obstante, la SECUMAX FOLEX ha encontrado sus propias aplicaciones de nicho. Como su nombre ya indica, es adecuada para cortar film. Además del film fino, también se puede cortar papel con facilidad, ya que la cuchilla tiene apenas 0,10 mm de grosor. La empuñadura cómoda tiene un aspecto robusto gracias al plástico resistente a los impactos con el que está fabricada.
Cualidades
Cortadores de film, «GS probado para seguridad», aptos para múltiples aplicaciones

Información técnica
Atributos
| Tipo de hojas | hoja industrial |
|---|---|
| Anchura de hoja | 166 mm |
| Longitud | 43 mm |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € Sin IVA
/ unidad
4,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días