Referencias
Bahco:2640D-180
Rubix:798212256000
EAN:7314150123773

Detalles de producto : 2640D-180
ISO 5746. Acabado: oxidado en negro, tratado ضد óxido. Material: acero de calidad de alta aleación. Empuñaduras recubiertas de PVC. Modelo tradicional Linesman, filos de corte diseñados para cortar alambre de dureza media. Superficie de agarre especialmente adecuada para material plano.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Longitud | 180 mm |
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € Sin IVA
/ unidad
23,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
