03 05 180 ALICATES UNIVERSALES

Alicates universales cromado con mango varios componentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:03 05 180
Rubix:798259376000
EAN:4003773034933
brand logo

Resumen técnico

Peso254 g
Longitud180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 03 05 180 ALICATES UNIVERSALES


Alicate universal, cabeza cromada

Características: DIN ISO 5746. De acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas con zonas de agarre para material plano y redondo, filos con un temple adicional por inducción (60 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil. Para cortar alambre blando y duro. Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 60 HRC. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Peso254 g
Longitud180 mm
Capacidad de corte12 mm
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días