Referencias
Bahco:B195.901.025
Rubix:798571426000
EAN:7314150278244

Detalles de producto : B195.901.025 DESTORNILLADOR POZIDRIV CORTO
Destornillador para tornillos Pozidriv®, corto, para trabajar en espacios reducidos. Mango: empuñadura de dos componentes, con orificio para colgar. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y endurecido, punta negra para mayor precisión. ISO 8764. SB: envase minorista.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
