Referencias
Beta Tools:1257ES 1,5
Rubix:798423210000
fabricante:012570047
EAN:8014230657615


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1.5 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1257ES 1,5-MICRODESTORNIL. DE LLAVES HEX
Microdestornilladores de llave macho hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 175x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,4 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1.5 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días